Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Leuchten 2x18W Code 2/5-2,5 mit EVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020419
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     13465218011
EAN/GTIN:
     4250217425387
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
ex-leuchte zone 2
Ex-Langfeldleuchte nLLK Zone 2 08018/18 2/5-2K, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 5 Klemmpunkte, Lampe: 2 x T26 / 18 W (nicht mitgeliefert), Lampensockel: G13, Betriebsspannung: 220 V - 240 V AC 50 / 60 Hz und 220 V - 240 V DC, Lumen: 2700 lm, Schutzklasse: I, Leuchtmittelwirkungsgrad: 78%, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Gehäusefarbe: lichtgrau (RAL 7035), 2 x M 25 Verschraubung (Kunststoff), 2 x M 25 Blindstopfen Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 18 W, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Polzahl: 6, Länge: 760 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2106 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Lichtverteiler: Reflektor, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Leistungsfaktor: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
13465218011
Weitere Suchbegriffe: ex leuchte, langfeldleuchte 4000k, Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,48*
€ 395,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.