Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Klemmenkasten 4x16mm² Ex-e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020071
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7210001R0014
EAN/GTIN:
     4250217428883
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-e Intermediate motor terminal box GHG 721 0 for Zone 1/2"1, 1 x M50 trumpet shaped gland, 1x M40 cable gland, direct drilled enclosure5 x 16 mm² PE, screw terminals, enclosure mat.: glass-fibre reinforced polyester Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 120 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 95 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 5, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 140 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 2, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 16 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7210001R0014
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, ceag abzweigdose, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 292,88*
€ 338,26*
Frei Haus
ab € 297,68*
€ 344,02*
Frei Haus
ab € 300,10*
€ 347,45*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 314,39*
€ 361,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 321,88*
€ 371,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,97*
€ 430,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,70*
€ 400,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.