Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-Klemmenkasten 1xM40, 1xM50 GHG 721 0001 R0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-42357667
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7210001R0014
EAN/GTIN:
     4250217428883
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

EX-Klemmenkasten 1xM40, 1xM50 GHG 721 0001 R0014

Ex-e Zwischenklemmenkasten GHG 721 0, Geh. Material: glasfaserverstärkter Polyes5 x 16 mm² PE, Schraubklemmen, 1 x M50 Trompetenverschraubung, 1x M40 Leitungsei
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
5
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Länge:
140 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
95 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
2
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, ceag abzweigdose, Klemmengehäuse, Klemmenkasten, Klemmkasten, Kasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 293,88*
€ 339,14*
Frei Haus
ab € 297,42*
€ 345,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,03*
€ 348,53*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 313,78*
€ 363,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 321,06*
€ 372,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,53*
€ 414,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,70*
€ 407,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.