Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Mastleuchten 2x18W EVG G13 Sockel, Zone 1,2 u.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020050
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     12268875101
EAN/GTIN:
     4250217425301
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Ex-Mastlangfeldleuchte eLLM 92018/18 1/3-1K, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 3 Klemmpunkte, Lampe: 2 x T26 / 18 W (nicht mitgeliefert), Lampensockel: G13, Betriebsspannung: 110 V - 254 V AC 50 / 60 Hz und 110 V - 250 V DC, Lumen: 2700 lm, Schutzklasse: I, Leuchtmittelwirkungsgrad: 78%, Gehäusematerial: Glasfaserverstärkter Polyester, Gehäusefarbe: lichtgrau (RAL 7035), 1 x M 25 Verschraubung (Kunststoff), Montageart: Wand-/Deckenmontage, Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Leiterquerschnitt: 6 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Lampenleistung: 18 W, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Polzahl: 3, Länge: 1060 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 110...254 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 2300 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Lichtverteiler: Reflektor, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Leistungsfaktor: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
12268875101
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 616,84*
€ 702,32*
€ 5,95*
ab € 619,90*
€ 702,83*
Frei Haus
ab € 626,47*
€ 708,65*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 633,72*
€ 716,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 724,09*
€ 815,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,57*
€ 852,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,79*
€ 841,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,51*
€ 824,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,94*
€ 799,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,72*
€ 754,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
12269875101
ab € 606,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.