Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Anbauleuchte 2x18W Kst LL 12 2122 IP66 G13 Leuchtstoffl Schutzklasse:I 12268875101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Anbauleuchte 2x18W Kst LL 12 2122 IP66 G13 Leuchtstoffl Schutzklasse:I
Ex-Anbauleuchte 2x18W Kst LL 12 2122 IP66 G13 Leuchtstoffl Schutzklasse:I
Artikel-Nr.:
     262-B642B01
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12268875101
EAN/GTIN:
     4250217425301
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Ex-Anbauleuchte 2x18W Kst LL 12 2122 IP66 G13 Leuchtstoffl Schutzklasse:I 12268875101
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Breite:
188 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
G13
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Lampenleistung:
18 - 18 W
Höhe/Tiefe:
130 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
760 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Nennspannung:
110 - 254 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, straßenbeleuchtung, Anbauleuchte, Ex-Anbauleuchte für Leuchtstofflampe, Ex-Anbauleuchte für L-Lampe, Ex-GG-Leuchte, Ex-Leuchte, Ex-Leuchte Festmontage, Ex-Lichtmastleuchte, Ex-Ovalleuchte, Ex-Ovalleuchte für Glühlampe, Explosionsgeschützte Anbauleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte, Ex-Polyester-Leuchte, Ex-Scheinwerfer, Ex-Steildachleuchte, Lackierraumleuchte, Leuchte, Ovalleuchte, Spritzkabinen-Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 617,37*
€ 701,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 619,62*
€ 702,18*
Frei Haus
ab € 622,00*
€ 707,99*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 628,93*
€ 715,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 723,57*
€ 814,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,18*
€ 835,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,58*
€ 821,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,40*
€ 803,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,45*
€ 779,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,62*
€ 737,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
12269875101
ab € 606,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.