Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3979387 Herst.-Nr.: XVBC2B4 EAN/GTIN: 3389110144420 |
| |
|
| | |
| Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Rot, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm. konstant beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor. Farbe: rot, Außendurchmesser: 70 mm, Funktion: Dauerlicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC/DC, Leuchtmittel: LED, Schutzart (IP): IP65, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei DC: 24 V, Schutzart (NEMA): 4X Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XVBC2B4 | Ident Code: | XVBC2B4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, signalleuchte rot |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,19* | € 44,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,27* | € 44,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,22* | € 44,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,89* | € 44,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,98* | € 53,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|