Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-55206563 Herst.-Nr.: XVBC2B4 EAN/GTIN: 3389110144420 |
| |
|
| | |
| Leuchtelement Dauerl.rt,LED24V XVBC2B4 Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Rot, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm. konstant beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor. Weitere Informationen: | | Funktion: | Dauerlicht | Farbe: | rot | Außendurchmesser: | 70 mm | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Leuchtmittel: | LED | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, 24v meldelampe rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Leuchtelement, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,93* | € 44,92* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,83* | € 45,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,99* | € 45,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 35,04* | € 45,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,65* | € 45,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|