| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3941459 Herst.-Nr.: Z-SCH230/63-40 EAN/GTIN: 4015082488567 |
| |
|
| | |
| Z-SCH230/63-40_Installationsschütz, 230VAC, 4S, 63A Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 440 V, Breite in Teilungseinheiten: 3, Gebrauchskategorie: 1, Max. Glühlampenlast: 7740 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 4060 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 8120 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 2668 VA, Schieber für Handschaltung: false, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP40, Bemessungsbetriebsstrom: 63 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 4, Bemessungsbetätigungsspannung: 195,5...253 V, Brummfrei: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-SCH230/63-40 | Ident Code: | 248856 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,03* | € 58,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 49,00* | € 58,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,24* | € 59,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,11* | € 59,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,19* | € 71,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|