| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B399F05 Herst.-Nr.: 248856 EAN/GTIN: 4015082488567 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 63A 230VAC 440VAC 4S 7740WAGL 4060VALL 3TE Z-SCH230/63-40 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsspannung: | 440 - 440 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 63 A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 230 - 230 V | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Einbautiefe: | 60 mm | Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1: | AC-1 | Max. Glühlampenlast: | 7740 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 4060 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 8120 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 2668 VA | Schutzart (IP): | IP40 | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 48,11* | € 58,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,21* | € 58,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 48,44* | € 58,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,59* | € 58,98* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,94* | € 59,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|