Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3938158 Herst.-Nr.: LTMR08DBD EAN/GTIN: 3389119404747 |
| |
|
| | |
| Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werden auf ein Minimum reduziert. Anzahl der analogen Eingänge: 0,0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0,0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,4...8 A, Anzahl der elektronischen Ausgänge: 0,0, Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet: 5, Ausführung der Schnittstelle: DeviceNet, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 20,4...26,24 V, Eingang für analoge Temperaturfühler: true, Eingang für Erdschlusserfassung: true, Eingang für Thermistoranschluss: true, Spannungserfassungsmodul: false, Stromerfassungsmodul: true, Art der Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LTMR08DBD | Ident Code: | LTMR08DBD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 768,66* | € 804,90* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,65* | € 822,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 745,73* | € 827,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 744,10* | € 850,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 778,37* | € 860,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|