Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 24 V DC 8A für DeviceNet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 24 V DC 8A für DeviceNet
Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 24 V DC 8A für DeviceNet
Controller Motormanagement LTM R TeSys T, 24 V DC 8A für DeviceNet
Artikel-Nr.:
     C7775-LTMR08DBD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LTMR08DBD
EAN/GTIN:
     3389119404747
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werden auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 A | 8 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
20.4 V | 26.24 V
Stromerfassungsmodul:
ja
Spannungserfassungsmodul:
nein
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
5
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der binären Eingänge:
6
Eingang für Thermistoranschluss:
ja
Eingang für Erdschlusserfassung:
ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung der Schnittstelle:
DeviceNet
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Weitere Suchbegriffe: Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, rohrmotorsteuerung, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,11*
€ 998,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,07*
€ 990,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,17*
€ 955,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,65*
€ 930,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,81*
€ 893,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.