Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3838522 Herst.-Nr.: 924.0167 EAN/GTIN: 4057298031489 |
| |
|
| | |
| LED-Schnur-Zwischendimmer weiß Serie 8124 mit Tastbetätigung zur Hand- und Fußbedienung 230 V ~ (± 10%), 50 Hz, 5-150 W/VA, LED 3-55W Nennspannung: 230 V, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: weiß, Ausführung: Dimmer, Halogenfrei: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Lastart: universal, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Leistung: 5...100 W, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.0167 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,90* | € 93,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 79,29* | € 100,26* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 84,74* | € 106,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,68* | € 121,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|