Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schnur-Drehdimmer Serie 8124, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann LED-Schnur-Tastdimmer 924.0167 weiß Serie 8124
Bachmann LED-Schnur-Tastdimmer 924.0167 weiß Serie 8124
Artikel-Nr.:
     C5765-924.0167
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.0167
EAN/GTIN:
     4057298031489
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Schnurdimmer
Schnurschalter
LED-Schnur-Zwischendimmer weiss Serie 8124 mit Tastbetätigung zur Hand- und Fußbedienung 230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz, 5-150 W/VA, LED 3-55W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Druckknopf
Lastart:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nennspannung:
230 V
Leistung:
5 W | 100 W
Weitere Suchbegriffe: bachmann schnurschalter, led dimmer, schnurschalter weiß, LED, Schnur Tastdimmer, Dimmer, 8124
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.