Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN7000 Slave 18xC13 4xC19 Strom 3,0 m CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837718
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7000-S
EAN/GTIN:
     4057298004582
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN7000 Slave Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar, 18xC13 0° Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker 1-phasig blau Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, inkl. Haltewinkel, inkl. Montageanleitung verpackt im Karton, Breite: 44 mm, Höhe: 65 mm, Versorgungsspannung: 230 V, Befestigungsmaß (standardisiert): sonstige, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, mit Display: true, Kabellänge: 3 m, Netzentstörfilter: false, Länge: 1234 mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker, Montagerichtung: horizontal/vertikal, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, SNMP: false, mit LED-Anzeige: true, mit Befestigungsmaterial: true, Amperemeter: true, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, mit Sicherung: false, Auswertung: auf Abstand, Schaltbar: true, Anzahl der C13 Steckdosen: 18, Anzahl der C20 Steckdosen: 0, Anzahl der C19 Steckdosen: 4, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
802.7000-S
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.217,04*
€ 1.324,01*
Frei Haus
ab € 1.223,35*
€ 1.334,15*
Frei Haus
ab € 1.233,06*
€ 1.347,17*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.305,09*
€ 1.420,38*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.322,91*
€ 1.434,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,49*
€ 1.707,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,63*
€ 1.692,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,38*
€ 1.637,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,05*
€ 1.602,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,91*
€ 1.574,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
802.0102
ab € 43,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.