Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCU Solar AA HR6 Ni-MH 1,2V 800mAh Blister 2er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3794513
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56736/2BLI
EAN/GTIN:
     4008496658688
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Der VARTA RECHARGE Accu Solar AA mit 800mAh Kapazität wurde speziell für Solarleuchten im Garten entwickelt und verfügt über eine optimierte Kapazität für Gartenleuchten mit niedrigem Stromverbrauch, die die viele Ladezyklen erfordern. Der Akku in Premium-Qualität ist hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar und sorgt mit lang anhaltender, umweltfreundlicher Energie jederzeit für die richtige Beleuchtung. Nennspannung: 1,2 V, Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid, Gewicht: 16 g, Größenbezeichnung: Mignon, Kapazität: 800 mAh, Durchmesser: 14,5 mm, IEC-Bezeichnung: HR6, Sonstige Bezeichnung: AA, Kunststoffgehäuse: false, Geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: 0...30 °C, Geeignet für Schnellladung: true, Höhe inkl. Pole: 50,5 mm, Akkupack: false, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
56736/2BLI
Ident Code:
56736101402
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku varta 800mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,03*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,59*
€ 2,13*
6 Tage
281
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,18*
3 Tage
6
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,65*
€ 2,20*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,21* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,76*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,28*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,70*
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 19,60*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 1,895*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 9,27*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,58*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,99*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.