Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITHIUM Cylindrical V28PXL Li 6,0V 170mAh Blister 1er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3790806
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6231/1BLI
EAN/GTIN:
     4008496274154
Suchbegriffe:
2CR1/3N
2CR11108
CR1/3N
Akku Digitalkamera
VARTA LITHIUM Knopfzellen sind High-Tech Markenknopfzellen für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf. Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert. Nennspannung: 6 V, Ausführung: Lithium/Mangandioxid, Gewicht: 8,8 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 170 mAh, Durchmesser: 13 mm, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: J/7 K 67, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 25,1 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
6231/1BLI
Ident Code:
06231101401
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Lithium Batterie, varta fotobatterie 6v, 2cr11108 varta, 2cr11108, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 6,37*
€ 8,50*
1
€ 6,78*
ab € 6,47*
€ 8,63*
3 Tage
50
1
€ 8,00*
ab € 6,78*
€ 9,05*
2 Tage
527
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,17*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,85*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
12050544
ab € 3,267*
Ähnlich
Duracell
DUR394002838
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.