Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALKALINE Special V12GA/LR43 LR43 1,5V 120mAh Blister 1er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3790504
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4278/1BLI
EAN/GTIN:
     4008496273676
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
VARTA ALKALINE Spezialbatterien sind hochwertige, quecksilberfreie Alkaline-Spezialbatterien für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf. Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 1,52 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 120 mAh, Durchmesser: 11,6 mm, IEC-Bezeichnung: LR 43, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 4,2 mm, Anzahl der Zellen: 1 Maße (mm): Ø11,6x4,2
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4278/1BLI
Ident Code:
04278101401
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 0,30*
€ 0,45*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,33*
€ 0,49*
1 Tag
318
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,51*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,51*
Lager 6232
8
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,535*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,34*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,22*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,10*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
4901
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48041
ab € 0,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.