| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3788125 Herst.-Nr.: VG351173 EAN/GTIN: 3414970695253 |
| |
|
| | |
| Innen-/Außeneck 110x63 RAL 9010 Farbe: weiß, Breite: 110 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Tiefe: 63 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Oberteilbreite: 79 mm, Winkel: 85...95 ° Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | VG351173 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,47* | € 56,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,97* | € 56,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,71* | € 74,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|