Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaleck GEB-K sym 110x63mm 85-95 ST rws RAL9010 hfr vz LEGRANDVG351173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C875I11
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     VG351173
EAN/GTIN:
     3414970695253
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Universaleck GEB-K sym 110x63mm 85-95 ST rws RAL9010 hfr vz LEGRANDVG351173
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Breite:
110 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite:
79 mm
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
63 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
85 - 95 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Inneneck, Universal Innen-/Außeneck, Universal Innen-/Außeneck für Geräteeinbaukanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,66*
€ 55,86*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,32*
€ 56,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,61*
€ 74,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.