Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3765060 Herst.-Nr.: 100024780 EAN/GTIN: 4018359211165 |
| |
|
| | |
| Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit einem Wellenwiderstand von 50 Ohm verfügbar. Einsatzgebiet der Abschlusswiderstände sind z. B. offene Ports in Sendeanlagen sowie bei der Kalibrierung von HF-Messgeräten. Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: m Max. Frequenz: 6 GHz Max. Leistung: 1 W Oberfläche: Gold Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -38 dB; 2 GHz: -34 dB; 3 GHz: -28 dB; 6 GHz: -23 dB Anwendung: Antennen-/SAT-Technik, Anschlussart: Koax (IEC), Widerstand: 6 Ohm, DC-Trennung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100024780 | Ident Code: | J01152A0011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstand, F-Widerstand, BNC-Abschlusswiderstand, Terminator, Twinax-Widerstand |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,57* | € 9,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,58* | € 9,31* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,87* | € 9,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,88* | € 9,72* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,15* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|