Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3743844 Herst.-Nr.: 100012327 EAN/GTIN: 4018359358051 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, In Standardlängen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m und 10 m, Kundenspezifische Längen erhältlich im TICNET-Konfigurator unter: telegaertner.com/ticnet Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anwendung: Patchkabel Fasertyp: G50/125 OM2 Gehäusefarbe: beige Kabelfarbe: orange Stecker-Bauform: 1. Seite 2xST, 2. Seite SC Duplex Länge: 3 m Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7 Gehäusefarbe SC: beige Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 3 m, Mantel-Farbe: orange, Kategorie: OM2, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp Anschluss 1: ST, Steckverbindertyp Anschluss 2: SC-Duplex Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100012327 | Ident Code: | L00892C0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,46* | € 23,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,58* | € 23,91* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,23* | € 24,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,05* | € 25,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,40* | € 26,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|