Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite 2xST, 2. Seite SC Duplex G50/125 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40258711
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012327
EAN/GTIN:
     4018359358051
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Leistungsmerkmale:
Ausführungen in Singlemode und Multimode,
In Standardlängen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m und 10 m,
Kundenspezifische Längen erhältlich im TICNET-Konfigurator unter www.telegaertner.com/ticnet

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anwendung: Patchkabel
Fasertyp: G50/125 OM2
Gehäusefarbe: beige
Kabelfarbe: orange
Stecker-Bauform: 1. Seite 2xST, 2. Seite SC Duplex
Länge: 3 m
Kabelabmessungen mm: 2,8 x 5,7
Gehäusefarbe SC: beige - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Kategorie:
OM2
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, lwl patchkabel st/sc, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, L00892C0001, 100012327, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 compact-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, VF-45-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,63*
€ 23,99*
€ 5,95*
ab € 17,65*
€ 24,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,15*
€ 24,83*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,05*
€ 26,00*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.