Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-3740755 Herst.-Nr.: 100023361 EAN/GTIN: 4018359280956 |
| |
|
|  |  |
 | Anmerkungen: crimp/crimp Montage: A3405 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Crimpeinsatz: N01003A0005 Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U) G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195 Ausführung: Stecker (Plug), Kabeltyp: RG 58, Anschlussart: Crimp/Crimp, Impedanz: 50 Ohm, Kontaktausführung: männlich (male), Steckverbindertyp: BNC, Winkelstecker: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100023361 | Ident Code: | J01000R0000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,98* | ab € 3,912* | € 5,452* |  |  |  | Lager 6232 | |  | | 5 |  | € 5,90* | ab € 3,93* | € 5,48* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 5,95* | ab € 4,34* | € 6,03* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 3,90* | ab € 4,442* | € 6,152* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 4,37* | € 6,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|