Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-BNC-Kabelstecker G1 (RG-58C/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023361
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023361
EAN/GTIN:
     4018359280956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
R-BNC-Kabelstecker G1 (RG-58C/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: A3405
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U)
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, R-BNC-Kabelstecker, BNC-Kabelstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,882*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,452*
€ 6,48788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,182*
€ 6,16658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,952*
€ 5,89288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,592*
€ 5,46448
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,882*
€ 4,61958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.