Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch amplifier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3699955
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     HIC2832
EAN/GTIN:
     4050143062195
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
v_shortname: Schaltverstärker, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma, Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1, Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Typ: Transistor (resistiv), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Fehlermeldeausgang, Leitungsfehlertransparenz, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Versorgung: 24 V DC, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Breite: 12,5 mm, Höhe: 106 mm, Tiefe: 128 mm, Anzahl der Kanäle: 2, Betriebstemperatur: -...- °C, Schutzart (IP): sonstige, Anzahl der Eingänge nach NAMUR: 1, Anzahl der Eingänge, potenzialfrei: 1, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
HIC2832
Ident Code:
226429
Weitere Suchbegriffe: Analogtrenner, DC-Trennverstärker, Eingangstrenner, Ausgangstrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 209,53*
€ 257,07*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,94*
€ 263,88*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.