| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143062195 Herst.-Nr.: 226429 EAN/GTIN: 4050143062195 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Schaltverstärker, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Typ: Transistor (resistiv), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Fehlermeldeausgang, Leitungsfehlertransparenz, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Versorgung: 24 V DC, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HiC2832, 226429, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker |
| | |
| |