| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3699732 Herst.-Nr.: PMI360DV-F130-IU2E2-V15 EAN/GTIN: 4050143028139 |
| |
|
| | |
| Messbereich: max. 360° min. 45°, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Ausgangstyp: Stromausgang oder Spannungsausgang, lastabhängig 4 ... 20 mA (RL 3,3 kOhm), Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer, verpolgeschützt, kurzschlussfest, parametrierbar, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig Bemessungsbetriebsspannung: 18...30 V, Länge: 120 mm, Funktionsprinzip: induktiv Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | PMI360DV-F130-IU2E2-V15 | Ident Code: | 215316 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 321,94* | € 369,63* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,09* | € 373,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 329,94* | € 377,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 334,92* | € 384,55* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 338,29* | € 385,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|