| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3698684 Herst.-Nr.: 098055 EAN/GTIN: 3245060980559 |
| |
|
| | |
| Verwendbar für Verschraubung: M20 Ø PG13,5, Kabeldurchmesser: Ø min.: 3 x Ø2 mm, Ø max.: 3 x Ø3,5 mm Farbe: schwarz, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, Kabeleinführung: rund, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: CR (Chloropren-Kautschuk), Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Gummi, Winkelausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 2...3,5 mm, Für Wandstärke: -...- mm, Anzahl der Kabel: -...- Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 098055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: legrand kabeltülle, durchführungstülle, kabelverschraubung pg13,5, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 18,4512* | € 23,13* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,75* | € 55,08* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 45,96* | € 60,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|