Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Kabelverschraubung, PG13.5 Gummi Schwarz 2mm/ 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663690
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 980 55
EAN/GTIN:
     3245060980559
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelverschraubung
Gewindegröße = PG13.5
Kabeldurchmesser max. = 3.5mm
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Material = Gummi
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13.5
Kabeldurchmesser max.:
3.5mm
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Material:
Gummi
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: legrand kabeltülle, durchführungstülle, kabelverschraubung pg13,5, 2663690, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Legrand, 098055, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 18,4812*
€ 22,92*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 41,69*
€ 54,97*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,97*
€ 60,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,2312*
€ 26,45513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,4812*
€ 21,99263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 573,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.