Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, class 2, Umgebungstemperatur: -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Schaltfrequenz: 50 Hz, Abtastprinzip: Taster, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Gehäusebauform: Quader, Laserschutzklasse: Klasse 2, Lichtart: Laserdiode, Rotlicht, Versorgungsspannung: -...- V, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Breite des Sensors: 25,8 mm, Höhe des Sensors: 88 mm, Länge des Sensors: 54,3 mm, Messbereich Länge: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VDM28-8-L/73C/136 | Ident Code: | 217720 |
|