Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Distanzsensor VDM28-8-L/73c/136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-41021052
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     217720
EAN/GTIN:
     4050143028870
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , class 2, Umgebungstemperatur: -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: pepperl fuchs distanzsensor, entfernungsmesser, VDM28-8-L/73c/136, VDM288L73c136, 217720, Optischer Abstandssensor, Sensor_Portfolio
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 355,68*
€ 417,85*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,32*
€ 421,34*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 367,61*
€ 426,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 366,36*
€ 428,53*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,53*
€ 509,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,94*
€ 505,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,59*
€ 480,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,11*
€ 467,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.