| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3691199 Herst.-Nr.: VAN-KE2-2PE EAN/GTIN: 4050143024018 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Power Extender, Kurzschlussschutz/Überlast: selbstrückstellende Sicherung, 6 A, Spannung: 29,5 ... 31,6 V DC, Schutzart: IP20, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Hutschiene Rückfallverzögerung: -...- s, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VAN-KE2-2PE | Ident Code: | 203291 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,87* | € 294,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 251,21* | € 299,59* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 267,70* | € 315,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 305,80* | € 360,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|