| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3661818 Herst.-Nr.: 495118--93B87 EAN/GTIN: 4042203277472 |
| |
|
| | |
| Mit dem Türcodebeschlag bleibt die mechanische Funktion nach wie vor erhalten. Von der Innenseite lässt sich die Tür wie üblich mit dem Türdrücker öffnen. Nach Eingabe der richtigen Codeziffern wird der außen angebrachte Türdrücker elektrisch zugeschaltet.|Verwenden Sie die Ausführung B für nach innen öffnende DIN linke Türen oder für nach außen öffnende DIN rechte Türen.|Dieses Modell kann bei Türen mit einer Türblattdicke von 50 - 70 mm eingesetzt werden. Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 66 mm, Ausführung: Registrierungsgerät, Höhe: 286 mm, Tiefe: 30 mm, Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -10...50 °C, Vernetzbar: false, Leseverfahren: Code, Max. Anzahl der Personen: 3, Max. Anzahl der Türen: 1, PC-Anbindung: false, Standalone: true, Schutzart (IP): IP40, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Signalausgabe: Lichtsignal, Power over Ethernet (PoE): ohne, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, VdS-Klasse: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 495118--93B87 | Ident Code: | 495118--93B87 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 368,03* | € 429,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 368,45* | € 429,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,69* | € 433,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 382,50* | € 446,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 389,93* | € 452,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|