| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96753172 Herst.-Nr.: 495118----93B87 EAN/GTIN: 4042203277472 |
| |
|
| | |
| Codeschloßaufsatz ohne Rosette 495118----93B87 Mit dem Türcodebeschlag bleibt die mechanische Funktion nach wie vor erhalten. Von der Innenseite lässt sich die Tür wie üblich mit dem Türdrücker öffnen. Nach Eingabe der richtigen Codeziffern wird der außen angebrachte Türdrücker elektrisch zugeschaltet.|Verwenden Sie die Ausführung B für nach innen öffnende DIN linke Türen oder für nach außen öffnende DIN rechte Türen. Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | nein | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Max. Anzahl der Personen: | 3 | Leseverfahren: | Code | Signalausgabe: | Lichtsignal | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 368,03* | € 429,12* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 368,45* | € 429,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,69* | € 433,18* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 382,50* | € 446,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 389,93* | € 452,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|