Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolations-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3603981
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1577
EAN/GTIN:
     0095969262965
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Isolationsmessgerät
Funktionen eines Multimeters und eines Isolationprüfers in einem Gerät vereint. Vielseitig einsetzbar für Fehlersuche und preventive Wartung. Ideal für Messungen an Motoren, Kabeln, Schaltanlagen etc. Großes Display mit Hintergrungbeleuchtung. Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Isolationswiderstandsmessbereich: 0,1...600 MOhm, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: false, Mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: false, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 10 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 10 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 0,4 A, Max. Strommessbereich DC: 0,4 A, Max. Widerstandsmessbereich: 50 MOhm, Maximalwertspeicher: false, Mehrfachanzeige: true, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: false, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: true, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: true, Relativwertmessung: false, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP40, Temperaturmessung: false, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: false, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-1577
Ident Code:
2157280
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 715,11*
€ 787,48*
€ 5,95*
ab € 742,69*
€ 787,48*
Frei Haus
ab € 760,66*
€ 806,24*
Frei Haus
ab € 772,55*
€ 818,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 796,34*
€ 848,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,94*
€ 1.010,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,73*
€ 999,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,55*
€ 977,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,19*
€ 964,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,34*
€ 947,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
681114
€ 81,19*
Zubehör
Fluke
2277225
€ 220,01*
Zubehör
Fluke
2096368
€ 126,85*
Zubehör
Fluke
2132831
€ 112,63*
Zubehör
Fluke
1281997
€ 62,49*
Zubehör
Fluke
5309001
€ 59,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.