| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3554815 Herst.-Nr.: 607034 EAN/GTIN: 4010957070342 |
| |
|
| | |
| Legrand Gabelkammschiene, 3-polig, 9 TE, Querschnitt: 10 mm², für 3-polige LS-Schalter oder 3 x 1-polige LS-Schalter, Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 9, Kammschiene nicht kürzen ! Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 125 mm², Polzahl: 9, Breite in Teilungseinheiten: 9, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 9, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Teilungsmaß: 17,7 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 607034 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,72* | € 13,89* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,73* | € 13,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,24* | € 14,60* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,82* | € 15,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,29* | € 16,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|