Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3536423 Herst.-Nr.: 6213/1.1 EAN/GTIN: 4011395180044 |
| |
|
| | |
| Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …). Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Montageart: Unterputz, Stromart: AC, Anzahl der Eingänge: 1, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: true, Max. Schaltleistung: 920 W, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 1, Schaltstrom ohmsch: 4 A, Andere Bussysteme: free@home, Bussystem LON: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Bussystem KNX-Funk: true, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6213/1.1 | Ident Code: | 2CKA006220A0017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 63,43* | € 80,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 75,64* | € 95,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,69* | € 99,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,52* | € 100,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 92,95* | € 112,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|