Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006220A0017 Steckdose Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006220A0017 Steckdose Schwarz, Grau
Busch-Jaeger 2CKA006220A0017 Steckdose Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37412787
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
4 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0043
ab € 4,56*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0046
ab € 4,57*
Zubehör
Busch-Jaeger
6230-10-84
ab € 3,06*
Zubehör
Busch-Jaeger
6231-10-84
ab € 4,56*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0033
ab € 5,63*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0036
ab € 6,34*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0045
ab € 6,33*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0035
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.