| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3531718 Herst.-Nr.: 56.32.8.024.0050 EAN/GTIN: 8012823101101 |
| |
|
| | |
| Leistungs-Steckrelais 2 Wechsler für 12 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 24 V AC, 1.5 VA, 190 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaisschutzart: RT I Nennstrom: 12 A, Breite: 20,7 mm, Höhe: 37,7 mm, Tiefe: 27,7 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24 V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 56.32.8.024.0050 | Ident Code: | 563280240050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, 24v ac steckrelais, steckrelais finder, steckrelais 24v, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,87* | € 10,77* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 8,881* | € 10,771* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 8,95* | € 10,80* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,194* | € 11,044* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 9,46* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|