| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50291346 Herst.-Nr.: 563280240050 EAN/GTIN: 8012823101101 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Nennstrom 12A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Mit LED-Anzeige, Schutzart (IP) IP20, Breite 20,7mm, Höhe 37,7mm, Tiefe 27,7mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, 24v ac steckrelais, steckrelais finder, steckrelais 24v, Hilfsschütz, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Serie 56 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 8,821* | € 10,881* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,90* | € 10,89* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 8,95* | € 10,95* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,254* | € 11,294* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 9,49* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|