Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Relais 2W, 12A 56.32.8.024.0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-621388
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     563280240050
EAN/GTIN:
     8012823101101
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Finder Relais 2W, 12A 56.32.8.024.0050 Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) IP20, Breite 20,7mm, Höhe 37,7mm, Tiefe 27,7mm, Nennstrom 12A, Relais, 12 A, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V AC, 1,5 VA, 190 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 70° C.

Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 4 kV.

Ausführung: LED und feststellbare Prüftaste.

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
20.7 mm
Höhe:
37.7 mm
Tiefe:
27.7 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, 24v ac steckrelais, steckrelais finder, steckrelais 24v, Hilfsschütz, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaismodul, Serie 56
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,821*
€ 10,881*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,90*
€ 10,89*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 8,95*
€ 10,95*
10
Frei Haus
ab € 9,254*
€ 11,294*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,49*
€ 11,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.