Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3531168 Herst.-Nr.: 7F.50.8.230.1020 EAN/GTIN: 8012823360645 |
| |
|
| | |
| Filterlüfter für Schaltschrank, Luftleistung 24 m3/h, Betriebsspannung 230 V, Betriebsstrom 100 mA, Nennleistung 13 W, Montageausschnitt 92 x 92, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -10...+70 Grad C. Montageart: Schnappbefestigung, Farbe: grau, Breite: 114 mm, Höhe: 114 mm, Tiefe: 57 mm, RAL-Nummer: 7035, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): IP54, mit Schutzabdeckung: true, mit Filter: true, Bemessungsleistung: 13 W, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 24 m³/h, Umlüfter: true, Wandeinbau: true, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 230 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 230 V, Schutzart (NEMA): 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 7F.50.8.230.1020 | Ident Code: | 7F5082301020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230v, axial gebläse, Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,43* | € 40,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 38,45* | € 49,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 38,16* | € 49,08* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,66* | € 50,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 50,43* | € 63,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|