Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3506729 Herst.-Nr.: 413096 EAN/GTIN: 3245064130967 |
| |
|
| | |
| Legrand Sicherheitstransformator, 5-modulig, Primärspannung 230 V/ 50 Hz, Sekundärspannung AC 230 V/12 V oder 24 V, Leistung 25 VA, Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6, für Dauerlasten geeignet. Integrierter Kurzschluss und Überlastschutz, mit Beschriftungsfenster, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 duch rastende Schnellbefestigung. Breite: 66 mm, Höhe: 84 mm, Art des Trafos: Sicherheitstrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, Geeignet für Reiheneinbau: true, Länge: 72 mm, Max. Ausgangsleistung: 25 W, Breite in Teilungseinheiten: 4, Aufputzmontage: true, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 12 V, Sekundärspannung 2: 24 V, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 2,5 W, Unterputzmontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 413096 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,21* | € 77,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,32* | € 78,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,53* | € 79,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,29* | € 80,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,45* | € 87,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|