Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 25VA, 1224V LEGRAND413096


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 413096 Netzteil
Legrand 413096 Netzteil
Artikel-Nr.:
     262-E166J37
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     413096
EAN/GTIN:
     3245064130967
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Sicherheitstrafo 25VA, 1224V LEGRAND413096
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Breite:
66 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
84 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
72 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
25 W W
Max. Verlustleistung:
2.5 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
12 V V
Sekundärspannung 2:
24 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, legrand klingeltrafo, klingeltrafo, transformator prim 230v, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,19*
€ 77,38*
€ 5,46*
ab € 60,30*
€ 77,52*
Frei Haus
ab € 61,51*
€ 79,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,27*
€ 80,08*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,44*
€ 87,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.