| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3504187 Herst.-Nr.: 004918 EAN/GTIN: 3245060049188 |
| |
|
| | |
| Gabelkammschiene, 3-polig, für 3-polige LS-Schalter oder 3x 1-polige LS-Schalter. Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte: 54, Länge 1 m, Querschnitt: 16 mm² Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Länge: 1016 mm, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 57, Teilungsmaß: 17,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 004918 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 33,87* | € 41,79* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,53* | € 42,57* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 31,67* | € 42,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,64* | € 57,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|