Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastdimmer 40-600W PRO21 UP 2-tastig Nebenst. 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3502197
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775653
EAN/GTIN:
     3245067756539
Suchbegriffe:
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
Phasenanschnitt 40-600W - Nebenstellenbetrieb (Schalter und Dimmer) mit mehreren konventionellen Tastern (Leitungslänge max.50 Meter). - Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingestellter Lichtwert wird beim Wiedereinschalten aktiviert. - Bei Spannungswiederkehr (Netzausfall) wird der zuletzt eingestellte Lichtwert aktiviert. Phasenanschnitt 40-600W für Glüh- und HV-Halogenlampen, 40 – 600 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem (Eisenkern) Transformator. Lastart: R, L. - 2-Leiter-Anschluss (ohne Neutralleiter). Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx 86 Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Frequenz: 50 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: induktive Last, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: -...- V, Steuerspannung: -...- V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Aderquerschnitt: -...- mm², IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, App-Steuerung über Bluetooth: false, Nennleistung ohmsche Last: -...- W, Nennleistung induktive Last: -...- VA, Nennleistung kapazitive Last: -...- VA, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
775653
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, legrand dimmer, halogenlampen dimmer, dimmer induktiv, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,29*
€ 50,45*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 38,53*
€ 50,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,19*
€ 53,80*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,78*
€ 58,93*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,44*
€ 61,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.