Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 7 756 53 Montierbar Dimmer & Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 7 756 53 Montierbar Dimmer & Schalter Weiß
Legrand 7 756 53 Montierbar Dimmer & Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27266543
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Ohmsche Last (max)
600 W
Ohmsche Last (min)
40 W
Ohmsche Last (max)
40 VA
Ohmsche Last (min)
600 VA
Leistungen
Typ
Dimmer & Schalter
Verpackungsdaten
Paketgewicht
104 g
Design
Bauart
Montierbar
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.