Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3484802 Herst.-Nr.: XVBC8G5 EAN/GTIN: 3389110845808 |
| |
|
| | |
| Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 120VAC geliefert und verfügt über ein orangefarbene Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese orangefarbene Anzeigelinse ist als Leuchteinheit konzipiert, die mit dem Sockel verbunden wird und eine komplette Turmleuchte bildet. Die Blitzentladungsröhre bietet eine Blitzleuchte, die es ermöglicht, den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. deutlich anzuzeigen. Farbe: orange, Außendurchmesser: 70 mm, Funktion: Blitzlicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Leuchtmittel: sonstige, Schutzart (IP): IP65/IP67, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 120 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 120 V, Schutzart (NEMA): 4X Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | XVBC8G5 | Ident Code: | XVBC8G5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzleuchte, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrollleuchte telemecanique, kontrolllampe, meldeleuchte orange |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,06* | € 124,23* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,54* | € 124,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,13* | € 129,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,42* | € 130,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 126,01* | € 149,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|