Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VENTILÜBERW.230V AC F.EXZEN TERPRESSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3448685
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSPVK3784
EAN/GTIN:
     3389110727951
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Preventa Sicherheitsrelais XPS. Sicherheitsbaustein zur dynamischen Überwachung von Pressensicherheitsventilen an mechanischen Pressen, bei der die Überwachung von Kupplungs- und Bremssteuerungen dynamisch erfolgen muss. Die Ansteuerung der Kupplungs-/Bremssteuerung wird in der Regel durch ein Doppel-Magnetventil vorgenommen, das die Funktion von zwei spearaten Ventilen in einem Gehäuse bereitstellt. Dieser Sicherheitsbaustein überprüft an 3 Punkten des Hubzyklus die ordnungsgemäße Funktion des Sicherheitsvenils: oberer Totpunkt, Übernahmepunkt und Hubende. Die Versorgungsspannung beträgt 230 VAC. Breite: 152 mm, Ausführung: Grundgerät, Höhe: 73 mm, Tiefe: 118 mm, Rückfallverzögerung: 0,0...0,04 s, mit Zulassung nach UL: true, mit abnehmbaren Klemmen: false, mit Starteingang: false, mit Rückführkreis: false, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: 4, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: 0,0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 230 V, mit Mutingfunktion: false, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, mit Zulassung für BG BIA: false, Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: false, Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: false, Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: false, Geeignet zur Überwachung von Ventilen: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Stoppkategorie nach IEC 60204: sonstige, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Auswertung der Eingänge: einkanalig oder ein- und zweikanalig, SIL nach IEC 61508: 3, mit TÜV-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XPSPVK3784
Ident Code:
XPSPVK3784
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 448,93*
€ 480,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,79*
€ 481,17*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 449,53*
€ 482,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 447,65*
€ 482,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 532,78*
€ 571,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,66*
€ 680,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,03*
€ 677,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,69*
€ 661,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,59*
€ 651,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,78*
€ 634,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.