Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilüberwachung 115V AC für Exzenterpressen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3448684
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSPVK3484
EAN/GTIN:
     3389110727944
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Not Aus Erweiterungsmodul
Preventa Sicherheitsrelais XPS. Sicherheitsbaustein zur dynamischen Überwachung von Pressensicherheitsventilen an mechanischen Pressen, bei der die Überwachung von Kupplungs- und Bremssteuerungen dynamisch erfolgen muss. Die Ansteuerung der Kupplungs-/Bremssteuerung wird in der Regel durch ein Doppel-Magnetventil vorgenommen, das die Funktion von zwei spearaten Ventilen in einem Gehäuse bereitstellt. Dieser Sicherheitsbaustein überprüft an 3 Punkten des Hubzyklus die ordnungsgemäße Funktion des Sicherheitsvenils: oberer Totpunkt, Übernahmepunkt und Hubende. Die Versorgungsspannung beträgt 115 VAC. Breite: 152 mm, Ausführung: Grundgerät, Höhe: 73 mm, Tiefe: 118 mm, Rückfallverzögerung: 0,0...0,04 s, mit Zulassung nach UL: true, mit abnehmbaren Klemmen: false, mit Starteingang: false, mit Rückführkreis: false, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: 4, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: 0,0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 115 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 115 V, mit Mutingfunktion: false, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, mit Zulassung für BG BIA: false, Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: false, Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: false, Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: false, Geeignet zur Überwachung von Ventilen: true, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Stoppkategorie nach IEC 60204: sonstige, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Auswertung der Eingänge: einkanalig oder ein- und zweikanalig, SIL nach IEC 61508: 3, mit TÜV-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XPSPVK3484
Ident Code:
XPSPVK3484
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 451,39*
€ 462,13*
1
Frei Haus
ab € 446,95*
€ 488,17*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 450,01*
€ 488,71*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 451,23*
€ 489,98*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 533,76*
€ 579,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,01*
€ 689,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,32*
€ 681,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,94*
€ 662,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,66*
€ 650,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,76*
€ 635,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.